Wiertła kręte z HSS/E N 12,8 mm

Nr art.: 114405 12,8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    93,09  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    77,60  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 338
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 135

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ nom. DC 12,8 mm
    powłoka bez powłoki
    Materiał ostrza HSS E
    norma DIN 338
    typ N
    Tolerancja ⌀ nominalnej h8
    kąt wierzchołkowy 135 stopni
    chwyt chwyt walcowy
    Liczba ostrzy Z 2
    chłodzenie wewnętrzne nie
    zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 81,8 mm
    Długość rowków wiórowych Lc 101 mm
    długość całkowita L 151 mm
    ⌀ chwytu Ds 12,8 mm
    posuw f w stali < 750 N/mm2 0,16 mm/obr.
    pierścień barwny bez
    Rodzaj produktu Wiertła kręte

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 114405 12,8
    EAN / GTIN 4045197535573
    Numer producenta 114405 12,8

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    35
    Stal < 750 N/mm²
    P
    28
    Stal < 900 N/mm²
    P
    22
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    8
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    6
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Szlifowane kształtowo:wiertła kręte o dokładnym ruchu obrotowym i podziałce oraz z precyzyjnym zaszlifowaniem ostrza. Wiertła do prac produkcyjnych.
    Końcówka o kształcie C od wielk. 2 mm

    Zalecenie:

    Maksymalna głębokość wiercenia:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Porównaj z podobnymi produktami

    Tego artykułu


    Zalecenia


    Wiertła kręte z HSS/E N 12,8 mm

    Wiertła kręte z HSS/E N 12,8 mm

    na zamówienie
    Dostawa w terminie późniejszym
    0 sztuk w magazynie
    od 1  szt.
    93,09  PLN
    plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
    od 5  szt.
    77,60  PLN
    plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
    na zamówienie
    Dostawa w terminie późniejszym
    0 sztuk w magazynie
    od 1  szt.
    210,28  PLN
    plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
    od 5  szt.
    175,25  PLN
    plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
    długość całkowita L 151 102
    chłodzenie wewnętrzne nie nie
    ⌀ nom. DC 12,8 12,8
    chwyt chwyt walcowy chwyt walcowy
    Materiał ostrza HSS E HSS E
    Długość rowków wiórowych Lc 101 51
    Rodzaj produktu Wiertła kręte Wiertła kręte

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka