{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 2,1 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 20,9 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 24 mm | |
długość całkowita L | 49 mm | |
⌀ chwytu Ds | 2,1 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114405 2,1 | |
EAN / GTIN | 4045197534668 | |
Numer producenta | 114405 2,1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła kręte z HSS/E N 2,1 mm
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie
11,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
od
1
szt.
19,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
16,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
⌀ nom. DC | 2,1 | 2,1 |
norma | DIN 338 | DIN 1897 |
kąt wierzchołkowy | 135 | 135 |
⌀ chwytu Ds | 2,1 | 2,1 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 20,9 | 8,9 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte |