{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 10,1 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 71,9 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 87 mm | |
długość całkowita L | 133 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10,1 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114405 10,1 | |
EAN / GTIN | 4045197535467 | |
Numer producenta | 114405 10,1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wiertła kręte z HSS/E N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 10,1mm
na zamówienie
w magazynie
84 sztuk w magazynie
od
1
szt.
84,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
70,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
117,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
98,23 PLN
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
pierścień barwny | bez | czerwone | bez | niebieskie | niebieskie |
długość całkowita L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
⌀ nom. DC | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | 130 stopni | 130 stopni | 130 stopni | 135 stopni |
Długość rowków wiórowych Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |