{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 8,1 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 62,9 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 75 mm | |
długość całkowita L | 117 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8,1 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114405 8,1 | |
EAN / GTIN | 4045197535269 | |
Numer producenta | 114405 8,1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiertła kręte z HSS/E N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 8,1mm
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
42,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
od
1
szt.
82,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
68,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
69,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
57,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | TiAlN | TiAlN |
pierścień barwny | bez | żółty | czerwone | bez | niebieskie | niebieskie |
długość całkowita L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | 130 stopni | 130 stopni | 130 stopni | 130 stopni | 135 stopni |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm | 62,9 mm |