{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 5,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 48,8 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 57 mm | |
długość całkowita L | 93 mm | |
⌀ chwytu Ds | 5,5 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,05 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114405 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197535009 | |
Numer producenta | 114405 5,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła kręte z HSS/E N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 5,5mm
na zamówienie
w magazynie
95 sztuk w magazynie
od
1
szt.
21,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
17,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie
od
1
szt.
30,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
25,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie
od
1
szt.
96,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
80,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
Materiał ostrza | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | 135 stopni | 135 stopni |
⌀ chwytu Ds | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 48,8 mm | 19,8 mm | 48,8 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |