{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 2,2 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 23,7 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 27 mm | |
długość całkowita L | 53 mm | |
⌀ chwytu Ds | 2,2 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114405 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197534675 | |
Numer producenta | 114405 2,2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła kręte z HSS/E N 2,2 mm
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
13,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
20,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
16,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
111 sztuk w magazynie
od
1
szt.
59,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
49,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez | niebieskie |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 | h8 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |