{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ Nominale DC | 1 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 10,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 12 mm | |
Lunghezza complessiva L | 34 mm | |
⌀ Codolo Ds | 1 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Numer artykułu | 114405 1 | |
EAN / GTIN | 4045197534552 | |
Numer producenta | 114405 1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS-E N 1 mm
na zamówienie
w magazynie
394 sztuk w magazynie
2,36 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
371 sztuk w magazynie
od
1
szt.
3,86 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
3,21 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Beschichtung | non rivestito | unbeschichtet |
Farbring | senza | ohne |
Gesamtlänge L | 34 | 26 |
Innenkühlung | no | nein |
Spitzenwinkel | 135 | 135 |
Typ | N | FS |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 10,5 | 4,5 |