{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 3,7 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 33,5 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 39 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3,7 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114405 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197534828 | |
Numer producenta | 114405 3,7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła kręte z HSS/E N 3,7 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
16,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
13,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
24,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
20,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
od
1
szt.
69,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
57,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 | h8 |
Długość rowków wiórowych Lc | 39 | 20 | 39 |
⌀ chwytu Ds | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 33,5 | 14,5 | 33,5 |