{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 1,6 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 17,6 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 20 mm | |
długość całkowita L | 43 mm | |
⌀ chwytu Ds | 1,6 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114405 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197534620 | |
Numer producenta | 114405 1,6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiertła kręte z HSS/E N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 1,6mm
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
11,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
od
1
szt.
18,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
15,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
94 sztuk w magazynie
od
1
szt.
20,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
16,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
od
1
szt.
21,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
17,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | TiAlN | TiAlN | bez powłoki |
pierścień barwny | bez | żółty | czerwone | bez | niebieskie | niebieskie | bez |
długość całkowita L | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | 130 stopni | 130 stopni | 130 stopni | 130 stopni | 135 stopni | 130 stopni |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |