{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 4,4 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 40,4 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 47 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4,4 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,05 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114405 4,4 | |
EAN / GTIN | 4045197534897 | |
Numer producenta | 114405 4,4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła kręte z HSS/E N 4,4 mm
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
od
1
szt.
20,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
16,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
26,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
22,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
⌀ nom. DC | 4,4 | 4,4 |
Materiał ostrza | HSS E | HSS E |
kąt wierzchołkowy | 135 | 135 |
Długość rowków wiórowych Lc | 47 | 24 |
⌀ chwytu Ds | 4,4 | 4,4 |