Wiertła kręte z HSS/E N 5,6 mm

Nr art.: 114405 5,6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    25,38  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    21,14  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 338
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 135

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 5,6 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 338
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 135 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 48,6 mm
Długość rowków wiórowych Lc 57 mm
długość całkowita L 93 mm
⌀ chwytu Ds 5,6 mm
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,05 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 114405 5,6
EAN / GTIN 4045197535016
Numer producenta 114405 5,6

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
35
Stal < 750 N/mm²
P
28
Stal < 900 N/mm²
P
22
Stal < 1100 N/mm²
P
8
Stal < 1400 N/mm²
P
6
Stal INOX < 900 N/mm²
M
8
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane kształtowo:wiertła kręte o dokładnym ruchu obrotowym i podziałce oraz z precyzyjnym zaszlifowaniem ostrza. Wiertła do prac produkcyjnych.
Końcówka o kształcie C od wielk. 2 mm

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Wiertła kręte z HSS/E N 5,6 mm

Wiertła kręte z HSS/E N 5,6 mm

na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
od 1  szt.
25,38  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
21,14  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
34,59  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
28,84  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
od 1  szt.
103,51  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
86,26  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Liczba ostrzy Z 2 2 2
powłoka bez powłoki bez powłoki TiAlN
chłodzenie wewnętrzne nie nie nie
⌀ nom. DC 5,6 5,6 5,6
Materiał ostrza HSS E HSS E HSS Co 8
Długość rowków wiórowych Lc 57 28 57
Rodzaj produktu Wiertła kręte Wiertła kręte Wiertła kręte

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka