{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 3,7 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | DIN 338 | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 35 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 33,5 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 39 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3,7 mm | |
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/obr. | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114550 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197020864 | |
Numer producenta | 114550 3,7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte z HSS-Co8 3,7 mm
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
od
1
szt.
68,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
57,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
24,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
20,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
od
1
szt.
16,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
13,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 70 mm | 52 mm | 70 mm |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | 135 stopni | 135 stopni |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 | h8 |
Długość rowków wiórowych Lc | 39 mm | 20 mm | 39 mm |
⌀ chwytu Ds | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 33,5 mm | 14,5 mm | 33,5 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |