{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | DIN 338 | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 35 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 44,5 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 52 mm | |
długość całkowita L | 86 mm | |
⌀ chwytu Ds | 5 mm | |
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm/obr. | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114550 5 | |
EAN / GTIN | 4045197020994 | |
Numer producenta | 114550 5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wiertła kręte z HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 5mm
na zamówienie
w magazynie
211 sztuk w magazynie
od
1
szt.
79,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
66,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
68 sztuk w magazynie
od
1
szt.
27,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
22,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
269 sztuk w magazynie
od
1
szt.
18,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
15,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
869 sztuk w magazynie
od
1
szt.
8,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
7,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
od
1
szt.
14,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
12,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
pierścień barwny | niebieskie | bez | bez | bez | bez |
⌀ nom. DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Długość rowków wiórowych Lc | 52 mm | 26 mm | 52 mm | 17 mm | 17 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 44,5 mm | 18,5 mm | 44,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |