{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 1897 | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 9,5 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 17 mm | |
długość całkowita L | 62 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 113421 5 | |
EAN / GTIN | 4045197964700 | |
Numer producenta | 113421 5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wiertła do blachy z HSS dwustronne, bez powłoki, ⌀ DC h8: 5mm
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie
od
1
szt.
14,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
12,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie
od
1
szt.
27,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
22,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
313 sztuk w magazynie
od
1
szt.
18,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
15,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
222 sztuk w magazynie
od
1
szt.
80,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
66,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
878 sztuk w magazynie
od
1
szt.
8,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
7,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | TiAlN | bez powłoki |
pierścień barwny | bez | bez | bez | niebieskie | bez |
⌀ nom. DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Długość rowków wiórowych Lc | 17 mm | 26 mm | 52 mm | 52 mm | 17 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 9,5 mm | 18,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 9,5 mm |