{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 4,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 1897 | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 9,3 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 16 mm | |
długość całkowita L | 58 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 113421 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197964694 | |
Numer producenta | 113421 4,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła do blachy z HSS dwustronne 4,5 mm
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
od
1
szt.
14,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
12,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie
od
1
szt.
26,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
21,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
81 sztuk w magazynie
od
1
szt.
18,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
15,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
153 sztuk w magazynie
od
1
szt.
76,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
63,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
pierścień barwny | bez | bez | bez | niebieskie |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Długość rowków wiórowych Lc | 16 | 24 | 47 | 47 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 9,3 | 17,3 | 40,3 | 40,3 |