{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 4,2 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 1897 | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 7,7 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 14 mm | |
długość całkowita L | 55 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 113421 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197964687 | |
Numer producenta | 113421 4,2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wiertła do blachy z HSS dwustronne, bez powłoki, ⌀ DC h8: 4,2mm
na zamówienie
w magazynie
282 sztuk w magazynie
od
1
szt.
13,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
11,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
od
1
szt.
26,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
22,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
141 sztuk w magazynie
od
1
szt.
18,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
15,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
153 sztuk w magazynie
od
1
szt.
70,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
58,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 034 sztuk w magazynie
od
1
szt.
8,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
6,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ nom. DC | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Materiał ostrza | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | 135 stopni | 135 stopni | 135 stopni | 135 stopni |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Długość rowków wiórowych Lc | 14 mm | 22 mm | 43 mm | 43 mm | 14 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |