Wiertła do blachy z HSS dwustronne, bez powłoki, ⌀ DC h8: 3,1mm

Nr art.: 113421 3,1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    10,83  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    9,01  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 183 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 1897
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 135
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 3,1 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
norma DIN 1897
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 135 stopni
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 7,4 mm
Długość rowków wiórowych Lc 12 mm
długość całkowita L 49 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 113421 3,1
EAN / GTIN 4045197964625
Numer producenta 113421 3,1

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo odporna na złamania dzięki krótkiej spirali i dużej koniczności. Samocentrująca końcówka. Zeszlifowany na okrągło (bez frazowania) celem zapobiegania blokowaniu.
Powierzchnia waporyzowana.
Końcówka o kształcie C
Wymiary zbliżone do DIN 1897.

Zastosowanie:

Szczególnie do wiercenia w blasze.