{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 2,2 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | DIN 338 | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 35 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 23,7 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 27 mm | |
długość całkowita L | 53 mm | |
⌀ chwytu Ds | 2,2 mm | |
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/obr. | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114550 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197020710 | |
Numer producenta | 114550 2,2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte z HSS-Co8 2,2 mm
na zamówienie
w magazynie
111 sztuk w magazynie
od
1
szt.
58,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
48,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
20,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
16,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
13,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | niebieskie | bez | bez |
długość całkowita L | 53 mm | 40 mm | 53 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Długość rowków wiórowych Lc | 27 mm | 13 mm | 27 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |