{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 4,9 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | DIN 338 | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 35 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 44,7 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 52 mm | |
długość całkowita L | 86 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4,9 mm | |
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114550 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197020987 | |
Numer producenta | 114550 4,9 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte z HSS-Co8 4,9 mm
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
od
1
szt.
82,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
68,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
92 sztuk w magazynie
od
1
szt.
27,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
22,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie
od
1
szt.
20,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
17,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
8,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
7,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS |
Długość rowków wiórowych Lc | 52 mm | 52 mm | 17 mm | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 44,7 mm | 44,7 mm | 9,7 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |