{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 4,9 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 1897 | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 9,7 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 17 mm | |
długość całkowita L | 62 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 113341 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197964526 | |
Numer producenta | 113341 4,9 |