{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 3,2 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 1897 | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 7,2 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 12 mm | |
długość całkowita L | 49 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 113341 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197964250 | |
Numer producenta | 113341 3,2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiertła do blachy z HSS jednostronne, bez powłoki, ⌀ DC h8: 3,2mm
na zamówienie
w magazynie
112 sztuk w magazynie
od
1
szt.
7,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
5,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
337 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
77 sztuk w magazynie
od
1
szt.
15,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
12,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
85 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
69 sztuk w magazynie
od
1
szt.
10,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
8,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | czerwone | bez | niebieskie | niebieskie | bez |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Materiał ostrza | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 7,2 mm | 31,2 mm | 31,2 mm | 31,2 mm | 31,2 mm | 7,2 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |