{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 3,3 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 1897 | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 7,1 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 12 mm | |
długość całkowita L | 49 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 113341 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197964267 | |
Numer producenta | 113341 3,3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła do blachy z HSS jednostronne, bez powłoki, ⌀ DC h8: 3,3mm
na zamówienie
w magazynie
349 sztuk w magazynie
od
1
szt.
7,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
5,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
od
1
szt.
10,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
8,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
długość całkowita L | 49 mm | 49 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
⌀ nom. DC | 3,3 mm | 3,3 mm |
norma | DIN 1897 | DIN 1897 |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte |