{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 7,2 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 1897 | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 13,2 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 24 mm | |
długość całkowita L | 74 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 113341 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197964595 | |
Numer producenta | 113341 7,2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła do blachy z HSS jednostronne 7,2 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
15,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
60,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
50,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
od
1
szt.
45,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
38,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
od
1
szt.
141,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
117,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 74 | 74 | 109 | 109 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 | h8 | h8 |
Długość rowków wiórowych Lc | 24 | 34 | 69 | 69 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 13,2 | 23,2 | 58,2 | 58,2 |