{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 7,2 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 1897 | |
typ | FS | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 23,2 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 34 mm | |
długość całkowita L | 74 mm | |
⌀ chwytu Ds | 7,2 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,07 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 113020 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197002501 | |
Numer producenta | 113020 7,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Wiertła krótkie HSS-E FS 7,2 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
58,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
49,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
od
1
szt.
44,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
37,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
15,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez | bez |
⌀ nom. DC | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Materiał ostrza | HSS E | HSS E | HSS |
kąt wierzchołkowy | 135 | 135 | 135 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 | h8 |
Długość rowków wiórowych Lc | 34 | 69 | 24 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |