{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 8,3 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 1897 | |
typ | FS | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 24,6 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 37 mm | |
długość całkowita L | 79 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8,3 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 113020 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197002624 | |
Numer producenta | 113020 8,3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Wiertła krótkie HSS-E FS 8,3 mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
od
1
szt.
66,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
55,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
od
1
szt.
49,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
41,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
norma | DIN 1897 | DIN 338 |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
Materiał ostrza | HSS E | HSS E |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 |
⌀ chwytu Ds | 8,3 | 8,3 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 24,6 | 62,6 |