{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 6,3 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 1897 | |
typ | FS | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 21,6 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 31 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6,3 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,07 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 113020 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197002419 | |
Numer producenta | 113020 6,3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Wiertła krótkie HSS-E FS 6,3 mm
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
od
1
szt.
38,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
31,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
od
1
szt.
27,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
23,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
długość całkowita L | 70 | 101 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 |
typ | FS | N |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 |