{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 1,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 1897 | |
typ | FS | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 6,8 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 9 mm | |
długość całkowita L | 32 mm | |
⌀ chwytu Ds | 1,5 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 113020 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197001917 | |
Numer producenta | 113020 1,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Wiertła krótkie HSS-E FS 1,5 mm
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie
od
1
szt.
18,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
15,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
92 sztuk w magazynie
11,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
pierścień barwny | bez | bez |
⌀ nom. DC | 1,5 | 1,5 |
kąt wierzchołkowy | 135 | 135 |
typ | FS | N |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 6,8 | 15,8 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte |