{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 9,4 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 1897 | |
typ | FS | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 25,9 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 40 mm | |
długość całkowita L | 84 mm | |
⌀ chwytu Ds | 9,4 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 113020 9,4 | |
EAN / GTIN | 4045197002747 | |
Numer producenta | 113020 9,4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Wiertła krótkie HSS-E FS 9,4 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
84,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
70,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
od
1
szt.
62,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
51,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez |
norma | DIN 1897 | DIN 338 |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 |
typ | FS | N |
Długość rowków wiórowych Lc | 40 | 81 |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |