{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 1 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 1897 | |
typ | FS | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 4,5 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 6 mm | |
długość całkowita L | 26 mm | |
⌀ chwytu Ds | 1 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 113020 1 | |
EAN / GTIN | 4045197001863 | |
Numer producenta | 113020 1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła krótkie HSS-E FS, bez powłoki, ⌀ DC h8: 1mm
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
od
1
szt.
18,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
15,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie
11,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
79 sztuk w magazynie
od
1
szt.
49,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
41,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ nom. DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | 135 stopni | 135 stopni |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 | h8 |
Długość rowków wiórowych Lc | 6 mm | 12 mm | 12 mm |
⌀ chwytu Ds | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 4,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |