{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 3,4 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 1897 | |
typ | FS | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 14,9 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 20 mm | |
długość całkowita L | 52 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3,4 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 113020 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197002105 | |
Numer producenta | 113020 3,4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Wiertła krótkie HSS-E FS 3,4 mm
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
od
1
szt.
24,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
20,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie
od
1
szt.
16,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
13,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
norma | DIN 1897 | DIN 338 |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
Długość rowków wiórowych Lc | 20 | 39 |
⌀ chwytu Ds | 3,4 | 3,4 |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 14,9 | 33,9 |