{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 5,2 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 1897 | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 9,2 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 17 mm | |
długość całkowita L | 62 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 113341 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197964557 | |
Numer producenta | 113341 5,2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła do blachy z HSS jednostronne, bez powłoki, ⌀ DC h8: 5,2mm
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie
od
1
szt.
10,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
8,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
od
1
szt.
28,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
23,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
79 sztuk w magazynie
od
1
szt.
22,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
18,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie
od
1
szt.
80,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
67,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | TiAlN |
długość całkowita L | 62 mm | 62 mm | 86 mm | 86 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Długość rowków wiórowych Lc | 17 mm | 26 mm | 52 mm | 52 mm |