{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 6 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 1897 | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 10 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 19 mm | |
długość całkowita L | 66 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 113341 6 | |
EAN / GTIN | 4045197964564 | |
Numer producenta | 113341 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wiertła do blachy z HSS jednostronne 6 mm
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie
od
1
szt.
12,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
10,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
od
1
szt.
34,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
28,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
123 sztuk w magazynie
od
1
szt.
22,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
18,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
126 sztuk w magazynie
od
1
szt.
99,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
82,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
od
1
szt.
18,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
15,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 66 | 66 | 93 | 93 | 66 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Materiał ostrza | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
kąt wierzchołkowy | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Długość rowków wiórowych Lc | 19 | 28 | 57 | 57 | 19 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |