{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 2,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 1897 | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 6,3 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 10 mm | |
długość całkowita L | 43 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 113341 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197963758 | |
Numer producenta | 113341 2,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła do blachy z HSS jednostronne, bez powłoki, ⌀ DC h8: 2,5mm
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
od
1
szt.
5,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
4,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie
od
1
szt.
20,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
17,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
239 sztuk w magazynie
12,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
166 sztuk w magazynie
od
1
szt.
54,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
45,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | TiAlN |
pierścień barwny | bez | bez | bez | niebieskie |
długość całkowita L | 43 mm | 43 mm | 57 mm | 57 mm |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | 135 stopni | 135 stopni | 135 stopni |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 | h8 | h8 |
Długość rowków wiórowych Lc | 10 mm | 14 mm | 30 mm | 30 mm |