{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 4,1 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | DIN 338 | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 35 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 36,9 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 43 mm | |
długość całkowita L | 75 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4,1 mm | |
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114550 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197020901 | |
Numer producenta | 114550 4,1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte z HSS-Co8 4,1 mm
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie
od
1
szt.
71,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
59,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie
od
1
szt.
26,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
22,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
od
1
szt.
20,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
16,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
68 sztuk w magazynie
od
1
szt.
13,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
11,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
od
1
szt.
8,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
6,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
pierścień barwny | niebieskie | bez | bez | bez | bez |
długość całkowita L | 75 mm | 55 mm | 75 mm | 55 mm | 55 mm |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | 135 stopni | 135 stopni | 135 stopni | 135 stopni |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Długość rowków wiórowych Lc | 43 mm | 22 mm | 43 mm | 14 mm | 14 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 36,9 mm | 15,9 mm | 36,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm |