Zestawy wierteł krętych HSS/E nr 114405, w kasecie. 1-13

Nr art.: 115305 1-13
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 338
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 135

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    zakres wierteł 1 mm - 13 mm
    powłoka bez powłoki
    Materiał ostrza HSS E
    norma DIN 338
    typ N
    Tolerancja ⌀ nominalnej h8
    kąt wierzchołkowy 135 stopni
    chwyt Trzpień walcowy
    Liczba ostrzy Z 2
    chłodzenie wewnętrzne nie
    liczba wierteł 25
    stopniowanie średnic wierteł co 0,5 mm
    w kasecie, tak
    pierścień barwny bez
    Rodzaj produktu Wiertła kręte

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 115305 1-13
    EAN / GTIN 4045197542618
    Numer producenta 115305 1-13

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    35
    Stal < 750 N/mm²
    P
    28
    Stal < 900 N/mm²
    P
    22
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    8
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    6
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    uniw.
     
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Zestawione z wierteł krętych DIN 338.
    Szlifowane kształtowo: wysoka dokładność ruchu obrotowego i podziałki, precyzyjne zaszlifowanie ostrza. Wiertła do prac produkcyjnych.
    Końcówka o kształcie C od wielk. 2 mm

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka