{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 8×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; schuin aanboren; Pakketboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 12 mm - 12,4 mm | |
Afkoppellengte L1 | 96 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schachtlengte Ls | 48 mm | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 120-096-16A-8D | |
Schachtuitvoering | ISO 9766 | |
Spaangroeflengte Lc | 97,82 mm | |
Fabrikantnummer | DCN 120-096-16A-8D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231715 12 | |
EAN/GTIN | 7291075291636 | |
Nummer fabrikant | 3202437 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A 12
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 361,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 363,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 351,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 400,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 12 ;12,4 | 12 ;12,5 | 12 ;12,49 | 12 ;12,5 |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morseconus |
Nuttige lengte L1 | 111,1 | 100 | 111,1 | |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |