{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 8×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; schuin aanboren; Pakketboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 19 mm - 19,9 mm | |
Afkoppellengte L1 | 152 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 190-152-25A-8D | |
Schachtuitvoering | ISO 9766 | |
Spaangroeflengte Lc | 154,88 mm | |
Fabrikantnummer | DCN 190-152-25A-8D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231715 19 | |
EAN/GTIN | 7291075291742 | |
Nummer fabrikant | 3202475 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A 19
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 511,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 461,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 19 ;19,9 | 19 ;19,99 |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Uitvoering | 8×D | 8×D |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schachtlengte Ls | 56 | 56 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |