{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 8×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; schuin aanboren; Pakketboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 13 mm - 13,4 mm | |
Afkoppellengte L1 | 104 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schachtlengte Ls | 48 mm | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 130-104-16A-8D | |
Schachtuitvoering | ISO 9766 | |
Spaangroeflengte Lc | 105,96 mm | |
Fabrikantnummer | DCN 130-104-16A-8D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231715 13 | |
EAN/GTIN | 7291075291681 | |
Nummer fabrikant | 3202469 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 8×D, Maat: 13
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 376,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 357,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 365,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 402,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 13 mm - 13,4 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morseconus |
Schachtlengte Ls | 48 mm | 48 mm | 50 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |