{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 8×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; schuin aanboren; Pakketboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 14 mm - 14,4 mm | |
Afkoppellengte L1 | 112 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schachtlengte Ls | 48 mm | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 140-112-16A-8D | |
Schachtuitvoering | ISO 9766 | |
Spaangroeflengte Lc | 114,12 mm | |
Fabrikantnummer | DCN 140-112-16A-8D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231715 14 | |
EAN/GTIN | 7291075291698 | |
Nummer fabrikant | 3202470 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 8×D, Maat: 14
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 376,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 373,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 14 mm - 14,4 mm | 14 mm - 14,49 mm |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Uitvoering | 8×D | 8×D |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |