{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 8×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; schuin aanboren; Pakketboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 21 mm - 21,9 mm | |
Afkoppellengte L1 | 168 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 210-168-25A-8D | |
Schachtuitvoering | ISO 9766 | |
Spaangroeflengte Lc | 171,18 mm | |
Fabrikantnummer | DCN 210-168-25A-8D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231715 21 | |
EAN/GTIN | 7291075291797 | |
Nummer fabrikant | 3202599 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 8×D, Maat: 21
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 605,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 510,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 21 mm - 21,9 mm | 21 mm - 21,99 mm |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Boortoepassing | Concaaf; bol; schuin aanboren; Pakketboren | beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | 25 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |