{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 8×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; schuin aanboren; Pakketboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 10 mm - 10,4 mm | |
Afkoppellengte L1 | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schachtlengte Ls | 48 mm | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 100-080-16A-8D | |
Schachtuitvoering | ISO 9766 | |
Spaangroeflengte Lc | 81,5 mm | |
Fabrikantnummer | DCN 100-080-16A-8D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231715 10 | |
EAN/GTIN | 7291075291667 | |
Nummer fabrikant | 3202467 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A 10
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 343,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 340,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Uitvoering | 8×D | 8×D |
Boortoepassing | Concaaf ;bol ;schuin aanboren ;Pakketboren | beperkt dwarsboren ;beperkt pakketboren ;beperkt schuine uittrede ;beperkt schuin aanboren |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schachtlengte Ls | 48 | 48 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |