{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 8×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; schuin aanboren; Pakketboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 9 mm - 9,4 mm | |
Afkoppellengte L1 | 72 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schachtlengte Ls | 45 mm | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 090-072-12A-8D | |
Schachtuitvoering | ISO 9766 | |
Spaangroeflengte Lc | 73,36 mm | |
Fabrikantnummer | DCN 090-072-12A-8D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231715 9 | |
EAN/GTIN | 7291075291650 | |
Nummer fabrikant | 3202466 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 8×D, Maat: 9
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 324,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 334,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 9 mm - 9,4 mm | 9 mm - 9,49 mm |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Uitvoering | 8×D | 8×D |
Boortoepassing | Concaaf; bol; schuin aanboren; Pakketboren | beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm |
Schachtlengte Ls | 45 mm | 45 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |