ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 8×D, Maat: 8,5

Artikelnummer: 231715 8,5
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Uitvoering: 8×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: Concaaf; bol; schuin aanboren; Pakketboren
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM
Uitvoering 8×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing Concaaf; bol; schuin aanboren; Pakketboren
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling ja
⌀-bereik Dc 8,5 mm - 8,9 mm
Afkoppellengte L1 68 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Schachtlengte Ls 45 mm
Pilotboor noodzakelijk ja, pilotboor
Iscar - artikelaanduiding DCN 085-068-12A-8D
Schachtuitvoering ISO 9766
Spaangroeflengte Lc 69,29 mm
Fabrikantnummer DCN 085-068-12A-8D
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 231715 8,5
EAN/GTIN 7291075291810
Nummer fabrikant 3202886

Omschrijving

Uitvoering:

SUMOCHAM-wisselkopboorsysteem voor zeer efficiënte boringsbewerking met verwisselbare snijkanten. Uniek klemmechanisme voor comfortabele fixatie van het snij-inzetdeel zonder extra spanschroef. Veelzijdig materiaalgebruik dankzij uitgebreid assortiment snij-inzetdelen. Optimale gereedschapsstabiliteit bij gelijktijdig gedraaide koelkanalen voor hoge rondloopnauwkeurigheden en zo gering mogelijk axiaal verloop van de boring. Andere verkrijgbare uitvoeringen: Basiselement met ronde schacht, basiselement voor de bewerking van afschuiningen op boringen bij aanbrengen van een afkantring, basiselement speciaal voor gebruik in multispindel-, langdraai- en productiedraaimachines.
Tolerantieklasse: IT8-IT9, rondloopnauwkeurigheid: 0,03 mm.

Toepassing:

Met snij-inzetdelen nr. 231740231790.

Levering:

Basisdeel incl. montagesleutel voor snij-inzetdelen.

Tip:

  • In principe strategie met gemiddelde snijsnelheden en hoge voedingswaarden kiezen.
  • Geen spoedgang en geen linksom draaien van spindel bij terugtrekking.
  • Voor boordieptes vanaf 8×D is een pilotboring van minstens 1,5 × DC met
    hetzelfde snij-inzetdeel nodig.
  • Aanboren van convexe / concave oppervlakken: Krommingsstraal > 15 × DC vereist, de voeding tot maximaal 50% verlagen.
  • Voor kruisboringen bedraagt de maximaal toegestane diameter 1/4 van de nominale diameter DC.
  • Pakketboringen vereisen stabiele omstandigheden, openingen tussen werkstukelementen reduceren.
  • Schuine boringsingang en -uitgang tot 7° helling mogelijk bij verminderde voeding (ca. 20 – 30%).
  • Aanduidingsconventie 8×D: DCN [maat]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
  • Aanduidingsconventie 12×D: DCN [maat]-[L1]-[ØDS]R-[L/D]
  • Voorbeelden:
    Nr. 231715 6 DCN 060-048-12A-8D
    Nr. 231720 8 DCN 080-096-12R-12D