{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 8×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; schuin aanboren; Pakketboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 11,5 mm - 11,9 mm | |
Afkoppellengte L1 | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schachtlengte Ls | 48 mm | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 115-092-16A-8D | |
Schachtuitvoering | ISO 9766 | |
Spaangroeflengte Lc | 93,76 mm | |
Fabrikantnummer | DCN 115-092-16A-8D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231715 11,5 | |
EAN/GTIN | 7291075291902 | |
Nummer fabrikant | 3203196 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 8×D, Maat: 11,5
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 352,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 346,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Boortoepassing | Concaaf; bol; schuin aanboren; Pakketboren | beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |
Schachtlengte Ls | 48 mm | 48 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |