{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitvoering | 8×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Nuttige lengte L1 | 111,1 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Schachtlengte Ls | 50 mm | |
Spanschroeven | 232990 TX7 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 232255 12 | |
EAN/GTIN | 4045197589095 | |
Nummer fabrikant | 232255 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling 12
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 356,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 344,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 12 ;12,5 | 12 ;12,49 |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Uitvoering | 8×D | 8×D |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 20 | 16 |
Nuttige lengte L1 | 111,1 | 100 |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |