Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling, 8×D, Type: 12

Artikelnummer: 232274 12
Korting
360,00 €
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 mrt. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Uitvoering: 8×D
  • Schacht: Morseconus
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering 8×D
Schacht Morseconus
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling ja
⌀-bereik Dc 12 mm - 12,5 mm
Nuttige lengte L1 111,1 mm
Morseconus MK maat 2
Spanschroeven 232990 TX7
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 232274 12
EAN/GTIN 4062406105983
Nummer fabrikant 232274 12
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.
Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.
Voedingswaarden f met 5% en vc–waarden met 10% reduceren.
Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.