Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling 48

Artikelnummer: 232274 48
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Uitvoering: 8×D
  • Schacht: Morseconus
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Uitvoering 8×D
    Schacht Morseconus
    Aantal snijkanten Z 2
    Inwendige koeling ja
    ⌀-bereik Dc 48 mm - 65 mm
    Nuttige lengte L1 422,3 mm
    Morseconus MK maat 5
    Spanschroeven 232990 TX20
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 232274 48
    EAN/GTIN 4062406106034
    Nummer fabrikant 232274 48

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.
    Met inwendige koeling.
    Recht gegroefd.

    Tip:

    Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.
    Andere maten op aanvraag leverbaar.
    Voedingswaarden f met 5% en vc–waarden met 10% reduceren.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen