{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 17,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 17,010 mm - 17,500 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 56 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 137 mm | |
Bendras ilgis L | 219 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Morzės kūgio MK dydis | 2 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164180 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092427 | |
Gamintojo numeris | 164180 17,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mašininis plėstuvas konfigūruojam. 17,5 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
133,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
136,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | 8 |
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Bendras ilgis L | 219 | 182 |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Norma | DIN 208 B | Gamykliniai standartai |
Ašmenys | HSS E | HSS E |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |