Spiralinis grąžtas HSS-E 6,8 mm

Prekės Nr.: 114580 6,8

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,40 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
698 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 35

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalusis ⌀ DC 6,8 mm
    Danga TiAlN
    Ašmenys HSS E
    Norma DIN 338
    Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
    Smailas kampas 118 laipsniai
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35 laipsniai
    Kotas Cilindrinis kotas
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Vidinis aušinimas ne
    rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 58,8 mm
    Užspaudimo griovelio ilgis c 69 mm
    Bendras ilgis L 109 mm
    Koto ⌀ Ds 6,8 mm
    Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,05 mm/aps.
    Spalvinis žymėjimas žalias
    Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 114580 6,8
    EAN / GTIN 4045197855503
    Gamintojo numeris 114580 6,8

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    75
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    65
    Al >10 % Si
    N
    60
    Plienas <500 N/mm²
    P
    50
    Plienas <750 N/mm²
    P
    40
    Plienas <900 N/mm²
    P
    35
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    16
    INOX <900 N/mm²
    M
    17
    INOX >900 N/mm²
    M
    13
    Ti >850 N/mm²
    S
    8
    Ketus (G)
    K
    40
    CuZn
    N
    50
    Uni
     
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Našus grąžtas puikiam produktyvumui. Tikslios kiaurymės dėl optimizuotos kryžminės viršūnės ir 4 paviršių pagalandimo. Specialiu drožlių griovelių profiliu žymiai sumažinamos pjovimo jėgos.

    Rekomendacija:

    Maksimalus gręžimo gylis:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį