{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 3,1 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 31,4 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 36 mm | |
Bendras ilgis L | 65 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3,1 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114405 3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197534767 | |
Gamintojo numeris | 114405 3,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS/E N, be dangos, ⌀ DC h8: 3,1mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
165 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 231 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
413 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
405 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
220 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 289 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,17 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,81 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | be | raudona | mėlyna | mėlyna | be | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |